ROCKWELL - CONTACTOR CONEXIÓN TORNILLO 55Kw/400V MANDO 400/415V 50Hz - 100-C12G10

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONTACTOR CONEXIÓN TORNILLO 55Kw/400V MANDO 400/415V 50Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 400...415 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-C12G10

Ref.Sonepar

980022

EAN

0662072605318

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

400...415 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

32 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

12 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

5.5 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

sí

Contactor conexión tornillo 55Kw/400V mando 400/415V 50Hz