ROCKWELL - CONTACTOR CX.TORN.PARTE SUP.MDO.110/120V - 100-C30D00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V - 30 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100-C30D00
Ref.Sonepar
961641
EAN
0662072593387
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
30 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
15 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Versión modular:
sí


