ROCKWELL - CONTACTOR DE SEGURIDAD IEC 9 A BOBINA ELECTRONICA 2460 VCA/VCD AUX. SEGURIDAD 2 NA 2 NC

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONTACTOR DE SEGURIDAD IEC 9 A BOBINA ELECTRONICA 2460 VCA/VCD AUX. SEGURIDAD 2 NA 2 NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 1

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 0

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V - 9 A

  • Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V - 4 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100S-E09KJ23C

Ref.Sonepar

979647

EAN

0191326910675

Número de contactos normalmente cerrados principales:

1

Número de contactos normalmente abiertos principales:

0

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

9 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

4 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Anchura:

45 mm

Altura:

86 mm

Profundidad:

110.5 mm

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL