ROCKWELL - CONTACTOR DE SEGURIDAD MCS™ 55A 100S-C55EJ22BC - 100S-C55EJ22BC

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONTACTOR DE SEGURIDAD MCS™ 55A 100S-C55EJ22BC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100S-C55EJ22BC

Ref.Sonepar

981389

EAN

0887172759420

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

85 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

55 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

56 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Versión modular:

no

Contactor de seguridad MCS™ 55A 100S-C55EJ22BC