ROCKWELL - CONTACTOR DE SEGURIDAD MCS 600V 30A - 100S-C30D14BC

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONTACTOR DE SEGURIDAD MCS 600V 30A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 120...120 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100S-C30D14BC

Ref.Sonepar

988947

EAN

0781180943621

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

120...120 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

65 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

30 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

15 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

4

Versión modular:

no

Contactor de seguridad MCS 600V 30A