ROCKWELL - CONTACTOR IEC 100-C43EY00 43A 42-72V CC - 100-C43EY00

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONTACTOR IEC 100-C43EY00 43A 42-72V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V - 85 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-C43EY00

Ref.Sonepar

988594

EAN

0885630241043

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

85 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

43 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

22 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Contactor IEC 100-C43EY00 43A 42-72V CC