ROCKWELL - CONTACTOR MINI 5A 24V CC 4 NA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión para la activación - CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 4
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
77 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
100-K05ZJ400
Ref.Sonepar
1210688
EAN
0662074493241
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
4
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
20 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
5 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
2.2 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
4
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Versión modular:
sí
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


