ROCKWELL - CONTACTOR MINI 700-K 4 NC 125V CC

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONTACTOR MINI 700-K 4 NC 125V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 125...125 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos auxiliares - 4

  • Circuito auxiliar del tipo de conexión - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-K40E-ZSM

Ref.Sonepar

992451

EAN

0662074510146

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

125...125 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

4

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Contactor mini 700-K 4 NC 125V CC

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL