ROCKWELL - CONTACTOR MINI 9A 24V CC DIODO 2 NA+2 NC - 100-K09DJ200

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONTACTOR MINI 9A 24V CC DIODO 2 NA+2 NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 19.2...26.4 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 2

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 2

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-K09DJ200

Ref.Sonepar

962708

EAN

0662074495351

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

19.2...26.4 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

2

Número de contactos normalmente abiertos principales:

2

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

20 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

9 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

4 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Versión modular:

sí

Contactor mini 9A 24V CC con diodo 2 NA+2 NC