ROCKWELL - CONTACTOR MINI CONEXIÓN TORNILLO TRIPOLAR 1 NA 230V 50/60Hz - 100-K09KF10M

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONTACTOR MINI CONEXIÓN TORNILLO TRIPOLAR 1 NA 230V 50/60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-K09KF10M

Ref.Sonepar

982259

EAN

0662074504442

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

9 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

9 A

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Contactor mini conexión tornillo tripolar 1 NA 230V 50/60Hz