ROCKWELL - CONTACTOR MINI CX.TORN.TETRAP.24V CC - 100-K09ZJ400

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONTACTOR MINI CX.TORN.TETRAP.24V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 4

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-K09ZJ400

Ref.Sonepar

961518

EAN

0662074494507

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

4

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

20 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

9 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

4 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

4

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

sí

Contactor mini conexión tornillo tetrapolar 24V CC