ROCKWELL - CONTACTOR SEG.230V 50/60HZ 1 NA/4 NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 195.5...253 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100S-C23KF14C
Ref.Sonepar
1312369
EAN
0611320392623
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
195.5...253 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
32 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
23 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
11 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
4
Versión modular:
no
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


