ROCKWELL - CONTACTOR TAMAÑO 0 300-AOD930 - 300-AOD930
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 93.5...121 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 102...132 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V - 18 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
300-AOD930
Ref.Sonepar
991576
EAN
0662468431026
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
93.5...121 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
102...132 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
18 A
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Versión modular:
no


