ROCKWELL - CONTACTOR TAMAÑO 1 300-BOD930
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 120...120 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
300-BOD930
Ref.Sonepar
988587
EAN
0662468431033
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...110 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
120...120 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
27 A
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


