ROCKWELL - CONTACTOR TAMAÑO 2 300-COD930
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 120...120 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V - 45 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
300-COD930
Ref.Sonepar
988600
EAN
0662468431040
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...110 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
120...120 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
45 A
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Versión modular:
no
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


