ROCKWELL - CONTROLADOR CA POWERFLEX® 400 22C-D260A103

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONTROLADOR CA POWERFLEX® 400 22C-D260A103

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

  • Frecuencia máxima de salida - 320 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

22C-D260A103

Ref.Sonepar

1012202

EAN

0820919779527

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...480 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

320 Hz

Corriente de salida nominal I2N:

260 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

132 kW

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

892 mm

Anchura:

425 mm

Profundidad:

264 mm

Variador CA drive 22 contactos 480V 3PH 260A IP30

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL