ROCKWELL - CONTROLADOR DE 12 ENTRADAS 24VDC 7 SALIDAS A RELE PUERTO ETHERNET
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número máximo de salidas de relé, integradas - 7
Modelo - Compacto
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 1
Número de interfaces HW RS232 - 1
Número de interfaces HW USB - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2080-LC20-20QWB
Ref.Sonepar
921837
EAN
0885630484648
Número máximo de salidas de relé, integradas:
7
Modelo:
Compacto
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
1
Número de interfaces HW RS232:
1
Número de interfaces HW USB:
1
Número de interfaces HW Otras:
0
Número de salidas analógicas:
1
Número de entradas analógicas:
4
Número de entradas digitales:
12
Número de salidas digitales:
7
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Tamaño de memoria:
20 kB
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Anchura:
100 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
80 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


