ROCKWELL - CONTROLADOR ESTADO SÓLIDO SMC-50 150-SD1NBD - 150-SD1NBD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 361 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...480 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 100...240 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Protección del motor contra sobrecargas integrada - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
150-SD1NBD
Ref.Sonepar
991974
EAN
0612598994557
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:
361 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
200...480 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
100...240 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Protección del motor contra sobrecargas integrada:
sí
Grado de protección (IP):
IP2X


