ROCKWELL - CONTROLADOR MICRO 6 E.4 SAL.RL.24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número máximo de salidas de relé, integradas - 4
Modelo - Compacto
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 0
Número de interfaces HW RS232 - 1
Número de interfaces HW USB - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2080-LC30-10QWB
Ref.Sonepar
962522
EAN
0885630058153
Número máximo de salidas de relé, integradas:
4
Modelo:
Compacto
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW RS232:
1
Número de interfaces HW USB:
1
Número de entradas digitales:
6
Número de salidas digitales:
4
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Con visualizador:
sí
Tamaño de memoria:
8 kB
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Anchura:
100 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
80 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


