ROCKWELL - CONTROLLOGIX 16 POINT DIGITAL OUTPUT 1756-OB16IEFS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación DC - 10...30 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de entradas digitales - 0
Número de salidas digitales - 16
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
50 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1756-OB16IEFS
Ref.Sonepar
920797
EAN
0885630081809
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación DC:
10...30 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
16
Intensidad de entrada en la señal 1:
3 mA
Tipo de salida digital:
Transistor
Intensidad de salida:
8 A
Tensión de salida permitida:
24...24 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
1...1 ms
Anchura:
38.1 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
111.25 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


