ROCKWELL - CONTROLLOGIX 32 POINT DIGITAL INPUT 1756-IB32K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas digitales - 32
Entrada digital configurable - sí
Tensión de entrada permitida - 10...31.2 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Anchura - 38.1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1756-IB32K
Ref.Sonepar
980619
EAN
0887172383625
Número de entradas digitales:
32
Entrada digital configurable:
sí
Tensión de entrada permitida:
10...31.2 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Anchura:
38.1 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
111.25 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


