ROCKWELL - CONTROLLOGIX 32 POINT DIGITAL OUTPUT 1756-OB32K - 1756-OB32K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas digitales - 0
Número de salidas digitales - 32
Salida digital configurable - sí
Tensión de salida permitida - 24...24 V
Tipo de tensión de salida - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1756-OB32K
Ref.Sonepar
980620
EAN
0887172383687
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
32
Salida digital configurable:
sí
Tensión de salida permitida:
24...24 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Anchura:
38.1 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
111.25 mm


