ROCKWELL - CONTROLLOGIX 8 POINT ANALOG OUTPUT 1756-OF8I
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas analógicas - 0
Número de salidas analógicas - 8
Entrada, intensidad - no
Entrada, tensión - no
Entrada, resistencia - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1756-OF8I
Ref.Sonepar
987790
EAN
0884951989955
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
8
Entrada, intensidad:
no
Entrada, tensión:
no
Entrada, resistencia:
no
Entrada termómetro de resistencia:
no
Entrada, termopar:
no
Resolución de las entradas analógicas:
15 Bit
Salida, intensidad:
sí
Salida, tensión:
sí
Resolución de las salidas analógicas:
16 Bit
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
38.1 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
111.25 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


