ROCKWELL - CONTROLLOGIX AC POWER SUPPLY 1756-PA75K

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONTROLLOGIX AC POWER SUPPLY 1756-PA75K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de entrada a CA 50 Hz - 110...230 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA

  • Salida de potencia - 75 W

  • Redundancia - no

  • Anchura - 112 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1756-PA75K

Ref.Sonepar

991294

EAN

0885630569482

Tensión de entrada a CA 50 Hz:

110...230 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CA

Salida de potencia:

75 W

Redundancia:

no

Anchura:

112 mm

Altura:

140 mm

Profundidad:

145 mm

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL