ROCKWELL - Cortina de seguridad Guardshield 1200-30 transceptor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 1
Número de salidas protegidas de semiconductor - 2
Atenuación gradual posible - no
Tipo de salida de conmutador de OSSD - PNP
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
450L-B4HN1200YD
Ref.Sonepar
582139
EAN
0887172376719
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas protegidas de semiconductor:
2
Atenuación gradual posible:
no
Tipo de salida de conmutador de OSSD:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
30 mm
Longitud del sensor:
1285 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
En cascada:
no
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor y receptor
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
200 mA
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Con función de silenciador:
no
Conmutación posible:
no
Tiempo de reacción:
15 ms
Resolución de la cortina luminosa:
30 mm
Resolución reducida:
no
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
4 m
Tensión de conmutación de OSSD a estado “alta”:
24 V
Altura del campo de seguridad:
1200 mm
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CC
Con codificación de haz de luz:
no
Control del reloj posible:
no
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
sí
Longitud de onda del sensor:
855 nm
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


