ROCKWELL - CORTINA DE SEGURIDAD GUARDSHIELD 1650-14 TRANSCEPTOR - 450L-B4FN1650YD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 1
Número de salidas protegidas de semiconductor - 2
Tipo de salida de conmutador de OSSD - PNP
Anchura del sensor - 30 mm
Altura del sensor - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
450L-B4FN1650YD
Ref.Sonepar
1220263
EAN
0887172376818
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas protegidas de semiconductor:
2
Tipo de salida de conmutador de OSSD:
PNP
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
30 mm
Longitud del sensor:
1735 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor y receptor
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
200 mA
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Tiempo de reacción:
25 ms
Resolución de la cortina luminosa:
14 mm
Altura del campo de seguridad:
1650 mm
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CC
Longitud de onda del sensor:
855 nm
Apto para funciones de seguridad:
sí
Grado de protección (IP):
IP65


