ROCKWELL - CORTINA LUZ 440L CON 24 VIGAS 30-480mm - 440L-T2KA0480YD

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CORTINA LUZ 440L CON 24 VIGAS 30-480mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de salida de conmutador de OSSD - PNP

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12

  • Altura del sensor - 480 mm

  • Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Transmisor

  • Temperatura ambiente - 0...55 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

440L-T2KA0480YD

Ref.Sonepar

1280217

EAN

0781180089152

Tipo de salida de conmutador de OSSD:

PNP

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M12

Altura del sensor:

480 mm

Alcance de la entrega del sistema unidireccional:

Transmisor

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Tiempo de reacción:

20 ms

Resolución de la cortina luminosa:

30 mm

Intervalo de transmisión del campo de seguridad:

5 m

Grado de protección (IP):

IP65

Cortina luz 440L con 24 vigas 30-480mm