ROCKWELL - CORTINA LUZ 440L CON 80 VIGAS 30-1600MM - 440L-T2KA1600YD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Altura del sensor - 1600 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Transmisor
Temperatura ambiente - 0...55 °C
Resolución de la cortina luminosa - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440L-T2KA1600YD
Ref.Sonepar
1318769
EAN
0781180089220
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Altura del sensor:
1600 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Resolución de la cortina luminosa:
30 mm
Grado de protección (IP):
IP65


