ROCKWELL - CORTINA LUZ 440L-R2KA0480YD - 440L-R2KA0480YD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de salida de conmutador de OSSD - PNP
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Receptor
Temperatura ambiente - 0...55 °C
Tiempo de reacción - 20 ms
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440L-R2KA0480YD
Ref.Sonepar
1321429
EAN
0781180088957
Tipo de salida de conmutador de OSSD:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Receptor
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Tiempo de reacción:
20 ms
Resolución de la cortina luminosa:
30 mm
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
5 m
Longitud de onda del sensor:
870 nm
Grado de protección (IP):
IP65


