ROCKWELL - CTO.AUX.140G 110-127V AC/110-125V CC - 140G-G-UVD

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CTO.AUX.140G 110-127V AC/110-125V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...127 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...125 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140G-G-UVD

Ref.Sonepar

960701

EAN

0885630439334

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...127 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

110...125 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Contacto auxiliar 140G 110-127V AC/110-125V CC

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL