ROCKWELL - CTO.AUX.140G 220-240V AC/220-250V CC - 140G-G-UVA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 220...250 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
N° contactos normalmente abiertos - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
140G-G-UVA
Ref.Sonepar
1294252
EAN
0885630439327
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
220...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
220...250 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Apto para cortacircuito de potencia:
sí


