ROCKWELL - CTO.AUX.140G K-M 220-240V AC/220-250V CC - 140G-K-SNA

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CTO.AUX.140G K-M 220-240V AC/220-250V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 220...250 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

20 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

140G-K-SNA

Ref.Sonepar

962395

EAN

0885630439495

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

220...250 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Contacto auxiliar 140G K-M 220-240V AC/220-250V CC

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL