ROCKWELL - CTROLAD.SEG.CONTROLLOGIX 5580 1 PTO.USB INCORP.PTO.SENCILLO ETHERNET/IP MEM.US
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número máximo de salidas de relé, integradas - 0
Modelo - Modular
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 1
Número de interfaces HW RS232 - 0
Número de interfaces HW USB - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1756-L84E
Ref.Sonepar
980103
EAN
0887172361364
Número máximo de salidas de relé, integradas:
0
Modelo:
Modular
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
1
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW USB:
1
Número de interfaces HW Otras:
0
Número de salidas analógicas:
0
Número de entradas analógicas:
0
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
0
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Con visualizador:
sí
Tamaño de memoria:
20480 kB
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
sí
SIL según IEC 61508:
2
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel d
Anchura:
34.55 mm
Altura:
145.2 mm
Profundidad:
136.6 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


