ROCKWELL - CUARTO MODULO POLO 194U 100A

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CUARTO MODULO POLO 194U 100A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 27 mm

  • Altura - 100 mm

  • Profundidad - 49 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

194U-E100-FP

Ref.Sonepar

988603

EAN

0889508769738

Anchura:

27 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

49 mm

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL