ROCKWELL - DESCONECTACDOR DE 60 AMP MONTAJE RIEL DIN 3 POLOS ONOFF 90

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DESCONECTACDOR DE 60 AMP MONTAJE RIEL DIN 3 POLOS ONOFF 90

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 60 A

  • Número de polos - 3

  • Con capacidad de interbloqueo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

194U-A60-1753

Ref.Sonepar

980627

EAN

0889508479057

Intensidad permanente nominal Iu:

60 A

Número de polos:

3

Con capacidad de interbloqueo:

sí

DESCONECTACDOR DE 60 AMP MONTAJE RIEL DIN 3 POLOS ONOFF 90

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL