ROCKWELL - DESCONECTADOR FUNDIDO 194R DIN 32A - 194R-D32-1753

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DESCONECTADOR FUNDIDO 194R DIN 32A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Versión de interruptor principal - no

  • Versión de interruptor de seguridad - no

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 690 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 32 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

42 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

194R-D32-1753

Ref.Sonepar

1212371

EAN

0781180651076

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Versión de interruptor principal:

no

Versión de interruptor de seguridad:

no

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

32 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

18.5 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

200 kA

Apto para fusibles:

NH000

Número de polos:

3

Con protección de errores:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Montaje en el suelo:

no

Montaje frontal:

sí

Compatible para montaje de busbar:

no

Tipo de elemento de control:

Control de giro largo

Versión de instalación de parada de emergencia:

sí

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

Desconectador fundido 194R DIN 32A