ROCKWELL - DESCONECTADOR IEC 194R-NE250-1754 250A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 600 V
Intensidad permanente nominal Iu - 250 A
Potencia de conmutación a 400 V - 132 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq - 200 kA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
138 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
194R-NE250-1754
Ref.Sonepar
961611
EAN
0885630238050
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
600 V
Intensidad permanente nominal Iu:
250 A
Potencia de conmutación a 400 V:
132 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
200 kA
Número de polos:
4
Montaje en el suelo:
sí
Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:
no
Con capacidad de interbloqueo:
sí
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP20
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


