ROCKWELL - DESCONECTADOR IEC 194R-NE400-1753 400A

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DESCONECTADOR IEC 194R-NE400-1753 400A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 600 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 400 A

  • Potencia de conmutación a 400 V - 220 kW

  • Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq - 200 kA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

519 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

194R-NE400-1753

Ref.Sonepar

962227

EAN

0885630238067

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

600 V

Intensidad permanente nominal Iu:

400 A

Potencia de conmutación a 400 V:

220 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

200 kA

Número de polos:

3

Montaje en el suelo:

sí

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

no

Con capacidad de interbloqueo:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

Desconectador IEC 194R-NE400-1753 400A

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL