ROCKWELL - DESCONECTADOR IEC 194R-NE630-1753 630A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 600 V
Intensidad permanente nominal Iu - 630 A
Potencia de conmutación a 400 V - 280 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq - 200 kA
Número de polos - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
194R-NE630-1753
Ref.Sonepar
1000275
EAN
0885630238081
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
600 V
Intensidad permanente nominal Iu:
630 A
Potencia de conmutación a 400 V:
280 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
200 kA
Número de polos:
3
Montaje en el suelo:
sí
Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:
no
Con capacidad de interbloqueo:
sí
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP20
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


