ROCKWELL - DESCONECTADOR PARA MONTAJE FRONTAL DE 30 AMP OFFON 90 DE 3 POLOS - 194U-E30-1753
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu - 30 A
Número de polos - 3
Compatible para montaje frontal con 4 agujeros - sí
Compatible para centro de montaje frontal - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
138 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
194U-E30-1753
Ref.Sonepar
981793
EAN
0889508479163
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu:
30 A
Número de polos:
3
Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:
sí
Compatible para centro de montaje frontal:
sí


