ROCKWELL - DET.3 HL.CC M18 8MM NA/PNP CTR.MICRO - 872C-DH8NP18-D4

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DET.3 HL.CC M18 8MM NA/PNP CTR.MICRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud del sensor - 49.5 mm

  • Sensor del diámetro - 18 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso

  • Distancia de conmutación - 8 mm

  • Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

872C-DH8NP18-D4

Ref.Sonepar

962135

EAN

0662468277846

Longitud del sensor:

49.5 mm

Sensor del diámetro:

18 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

Conciso

Distancia de conmutación:

8 mm

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Tipo de salida de conmutador:

PNP

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Tipo de accionamiento:

Objetivo metálico

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Receptáculo con revestimiento:

Niquelado

En cascada:

no

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

200 mA

Intervalo de alimentación:

10...30 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

10...30 V

Tipo de tensión:

CC

Frecuencia de conmutación:

1500 Hz

Material de la carcasa:

Metal

Resistencia de interferencias a campos magnéticos:

Inmune contra campos magnéticos CC

Detector 3 hilos CC M18 8mm NA/PNP conector micro