ROCKWELL - DET.3 HL.CC M8 2MM NA/PNP BLDO.PICO - 872C-D2NP8-P3

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DET.3 HL.CC M8 2MM NA/PNP BLDO.PICO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud del sensor - 50 mm

  • Sensor del diámetro - 8 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso

  • Distancia de conmutación - 2 mm

  • Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

872C-D2NP8-P3

Ref.Sonepar

338364

EAN

0662468299305

Longitud del sensor:

50 mm

Sensor del diámetro:

8 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

Conciso

Distancia de conmutación:

2 mm

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Tipo de salida de conmutador:

PNP

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Tipo de accionamiento:

Objetivo metálico

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Receptáculo con revestimiento:

Niquelado

En cascada:

no

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

100 mA

Intervalo de alimentación:

10...30 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

10...30 V

Tipo de tensión:

CC

Frecuencia de conmutación:

2500 Hz

Material de la carcasa:

Metal

Resistencia de interferencias a campos magnéticos:

Inmune contra campos magnéticos CC

Detector 3 hilos CC M8 2mm NA/PNP blindado PICO