ROCKWELL - DET.PROX.3 HILO 40X40MM 40MM 1/2-14 NPT - 871L-D40EP40-T3

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DET.PROX.3 HILO 40X40MM 40MM 1/2-14 NPT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud del sensor - 120 mm

  • Sensor del diámetro - 40 mm

  • Distancia de conmutación - 40 mm

  • Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)

  • Tipo de salida de conmutador - PNP

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

871L-D40EP40-T3

Ref.Sonepar

963331

EAN

0662468446402

Longitud del sensor:

120 mm

Sensor del diámetro:

40 mm

Distancia de conmutación:

40 mm

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Tipo de salida de conmutador:

PNP

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Tipo de accionamiento:

Objetivo metálico

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

400 mA

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

10...60 V

Tipo de tensión:

CC

Frecuencia de conmutación:

70 Hz

Material de la carcasa:

Plástico

Detector de proximidad 3 hilo 40x40mm 40mm 1/2-14 NPT