ROCKWELL - DETECTOR 2 HILOS CC M30 15mm NA CABLE - 872C-D15NE30-A2

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DETECTOR 2 HILOS CC M30 15mm NA CABLE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sensor del diámetro - 30 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - No plano

  • Distancia de conmutación - 15 mm

  • Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)

  • Tipo de salida de conmutador - PNP/NPN

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

872C-D15NE30-A2

Ref.Sonepar

991236

EAN

0662468292061

Sensor del diámetro:

30 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

No plano

Distancia de conmutación:

15 mm

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Tipo de salida de conmutador:

PNP/NPN

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable

Tipo de accionamiento:

Objetivo metálico

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Receptáculo con revestimiento:

Niquelado

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

200 mA

Intervalo de alimentación:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

10...30 V

Tipo de tensión:

CC

Frecuencia de conmutación:

500 Hz

Material de la carcasa:

Metal

Detector 2 hilos CC M30 15mm NA cable