ROCKWELL - DETECTOR ACT.CTO.SEG.1 NC 2 NA CBL.10M

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DETECTOR ACT.CTO.SEG.1 NC 2 NA CBL.10M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz - 250...250 V

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Tipo de contacto de conmutador - Interruptor de desconexión rápida

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

440N-S32054

Ref.Sonepar

961786

EAN

0611320646115

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz:

250...250 V

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de contacto de conmutador:

Interruptor de desconexión rápida

Grado de protección (IP):

IP67

Detector actuador contacto seguridad 1 NC 2 NA cable 10m

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL