ROCKWELL - DETECTOR DE PROXIMIDAD 3 HILO 40x40mm 40mm 4 PINES M12

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DETECTOR DE PROXIMIDAD 3 HILO 40x40mm 40mm 4 PINES M12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Distancia de conmutación - 40 mm

  • Intervalo de alimentación - 10...60 V

  • Tipo de tensión - CC

  • Frecuencia de conmutación - 70 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

871L-D40EP40-D4

Ref.Sonepar

991852

EAN

0662468446389

Distancia de conmutación:

40 mm

Intervalo de alimentación:

10...60 V

Tipo de tensión:

CC

Frecuencia de conmutación:

70 Hz

Detector de proximidad 3 hilo 40x40mm 40mm 4 pines M12

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL