ROCKWELL - DETECTOR DE PROXIMIDAD 3 HILOS 18x20 M12 ACERO INOXIDABLE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 63.5 mm
Sensor del diámetro - 18 mm
Distancia de conmutación - 20 mm
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)
Tipo de salida de conmutador - PNP
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
871TM-N20NP18-D4
Ref.Sonepar
991322
EAN
0781180136269
Longitud del sensor:
63.5 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Distancia de conmutación:
20 mm
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Tipo de accionamiento:
Objetivo metálico
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
200 mA
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
200 Hz
Material de la carcasa:
Metal
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


