ROCKWELL - DETECTOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO 2 HILOS 18x56,1x5mm NA - 871TM-BH8N18-N3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 18 mm
Altura del sensor - 18 mm
Longitud del sensor - 56.1 mm
Sensor del diámetro - 18 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
871TM-BH8N18-N3
Ref.Sonepar
1288613
EAN
0662468473354
Anchura del sensor:
18 mm
Altura del sensor:
18 mm
Longitud del sensor:
56.1 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Conciso
Distancia de conmutación:
8 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tipo de salida de conmutador:
2 cables
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Tipo de accionamiento:
Objetivo metálico
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
En cascada:
no
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
25 mA
Intervalo de alimentación:
20...132 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
20...132 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
20...132 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
20...132 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Frecuencia de conmutación:
30 Hz
Material de la carcasa:
Metal
Resistencia de interferencias a campos magnéticos:
Inmune contra campos magnéticos CC y CA
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


