ROCKWELL - DETECTOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVOS DIÁMETRO 30mm 15mm NA MICRO

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DETECTOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVOS DIÁMETRO 30mm 15mm NA MICRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud del sensor - 64.3 mm

  • Sensor del diámetro - 30 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso

  • Distancia de conmutación - 15 mm

  • Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

872C-M15NP30-D4

Ref.Sonepar

991445

EAN

0611320157710

Longitud del sensor:

64.3 mm

Sensor del diámetro:

30 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

Conciso

Distancia de conmutación:

15 mm

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Tipo de salida de conmutador:

PNP

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Tipo de accionamiento:

Objetivo metálico

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Receptáculo con revestimiento:

Niquelado

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

200 mA

Intervalo de alimentación:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

10...30 V

Tipo de tensión:

CC

Frecuencia de conmutación:

1000 Hz

Material de la carcasa:

Metal

Detector de proximidad inductivos diámetro 30mm 15mm NA micro

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL