ROCKWELL - DETECTOR FIBRA ÓPTICA 10,8-30V CC CONECTOR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Cable con conector
Tipo de salida de conmutador - PNP
Anchura del sensor - 34.5 mm
Altura del sensor - 46.7 mm
Intensidad de salida máxima en salida protegida - 100 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42EF-G1MPA-F4
Ref.Sonepar
991774
EAN
0662468595841
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable con conector
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Anchura del sensor:
34.5 mm
Altura del sensor:
46.7 mm
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
100 mA
Tipo de tensión:
CC
Tipo de luz:
Luz de infrarrojos
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


